Pastilha de fresagem para separação, dentado em cruz 1,5

N.º do artigo: 217271 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    86,96 € / Peça
  • a partir de 3 Peça
    72,46 € / Peça
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de fresagem A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de fresagem A 1,5 mm
Tipo HB7720
Raio R 0,15 mm
⌀ exterior D 37 mm
profundidade máxima de corte Smáx. 11,5 mm
Tipo P26
Número de arestas de corte Z 6
Tipo de produto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217271 1,5
EAN/GTIN 4062406278199
Número do fabricante 217271 1,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
100
Aço < 55 HRC
H
60
Aço < 60 HRC
H
45
Aço < 65 HRC
H
35
Aço < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta