Pastilha de fresagem para ranhuras de retenção, sem chanfro na aresta, HB7720, Medida nominal da espessura do anel: 1,1mm

N.º do artigo: 217269 1,1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    43,01 € / Peça
  • a partir de 3 Peça
    35,84 € / Peça
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida nominal da espessura do anel Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Medida nominal da espessura do anel 1,1 mm
Tipo HB7720
Largura da ranhura W −0,03 1,18 mm
Profundidade t para P12 0,9 mm
Raio R 0,3 mm
⌀ exterior D 11,7 mm
Tipo P12
Número de arestas de corte Z 3
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem circular

Identificação e classificação

Número do artigo 217269 1,1
EAN/GTIN 4045197542939
Número do fabricante 217269 1,1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
100
Aço < 55 HRC
H
60
Aço < 60 HRC
H
45
Aço < 65 HRC
H
35
Aço < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person