{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Medida nominal da espessura do anel | 0,9 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Largura da ranhura W −0,03 | 0,98 mm | |
Profundidade t para P12 | 1,2 mm | |
Raio R | 0,3 mm | |
⌀ exterior D | 9,6 mm | |
Tipo | P12 | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem circular |
Número do artigo | 217267 0,9 | |
EAN/GTIN | 4045197542922 | |
Número do fabricante | 217267 0,9 |