{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de fresagem A | 2,5 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Raio R | 0,15 mm | |
⌀ exterior D | 17,7 mm | |
profundidade máxima de corte Smáx. | 3,5 mm | |
Tipo | P16 | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem circular |
Número do artigo | 217256 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197854759 | |
Número do fabricante | 217256 2,5 |