{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de placa | P12 | |
⌀ mínimo do furo D | 9,6 mm - 11,7 mm | |
Material da fresa | Acero | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ interior d1 | 7 mm | |
profundidade máxima de corte Smáx. | 2,35 mm | |
Projeção L1 | 22 mm | |
Comprimento total Ltot. | 69,5 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 12 mm | |
Modelo da haste | Weldon | |
Conjunto de parafusos tensores | 219832 (8IP; 1,0 Nm) | |
Profundidade de rosca | 20 mm | |
Tipo de produto | Fresas circulares |
Número do artigo | 217250 12 | |
EAN/GTIN | 4045197542663 | |
Número do fabricante | 217250 12 |