Pastilha reversível para gravar UNI

N.º do artigo: 217216 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    39,77 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    33,13 € / Peça
sob pedido
Em stock
591 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo UNI
Óleo de corte HM
Tipo HB7525
Ângulo da ponta 60 grau
Raio do canto Re 0,08 mm
Comprimento do desnível b 0,4 mm
tmáx. 2 mm
wmáx. 2,71 mm
Avanço f 0,003-0,03 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para gravar e rebarbar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217216 UNI
EAN/GTIN 4062406087913
Número do fabricante 217216 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
50
Aço < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta