{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | ALUMÍNIO | |
Óleo de corte | HM | |
Tipo | HU7805 | |
Ângulo da ponta | 60 grau | |
Raio do canto Re | 0,08 mm | |
Comprimento do desnível b | 0,4 mm | |
tmáx. | 2 mm | |
wmáx. | 2,71 mm | |
Avanço f | 0,005 - 0,03 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para gravar e rebarbar |
Número do artigo | 217215 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197762153 | |
Número do fabricante | 217215 ALU |