Pastilha reversível para gravar ALU

N.º do artigo: 217210 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    41,32 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    34,43 € / Peça
sob pedido
Em stock
310 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo ALUMÍNIO
Óleo de corte HM
Tipo HU7805
Ângulo da ponta 45 grau
Raio do canto Re 0,08 mm
Comprimento do desnível b 0,4 mm
tmáx. 2 mm
wmáx. 2,06 mm
Avanço f 0,005 - 0,03 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para gravar e rebarbar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217210 ALU
EAN/GTIN 4045197762139
Número do fabricante 217210 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
180
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
100
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta