CPMT 05T104 T UNI

N.º do artigo: 217185 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,87 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,05 € / Peça
sob pedido
Em stock
453 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CPMT 05T104 T
Tipo UNI
Tipo HB7035
Óleo de corte HM
Avanço f 0,1 mm/U
Raio do canto 0,4 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 217185 UNI
EAN/GTIN 4045197321701
Número do fabricante 217185 UNI

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
100
Alumínio > 10% Si
N
80
Aço < 500 N/mm²
P
75
Aço < 750 N/mm²
P
75
Aço < 900 N/mm²
P
75
Aço < 1100 N/mm²
P
65
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
100
CuZn
N
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Nota:

Utilizar apenas com o rebaixador de fresa para trás n.º 217180 tam. 15.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta