Llave de cinta universal para filtros de aceite

N.º do artigo: 2170
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
Tipo de produto Correa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2170
EAN/GTIN 4000896013371
Número do fabricante 2170
Número L L60140 19

Descrição

Descripción:

  • Especialmente para el filtro de aceite, el generador y otras uniones atornilladas redondas
  • Cinta textil de algodón, con revestimiento de goma, altura 19,5 mm
  • Antideslizante
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 235 mm
  • Diámetro (mín./máx.): 80 – 180 mm
  • Peso neto (kg): 0.3 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta