Pastilha de corte reversível KOMET Unisix® 24-010

N.º do artigo: 216850 24-010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,17 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,80 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 349 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W29 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 05T304
Designação 24-010
Raio do canto 0,4 mm
Tipo BK8425
Óleo de corte HM
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216850 24-010
EAN/GTIN 2050001102584

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Idóneo para:

Rebaixador de pastilhas de corte reversíveis n.º 216660.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta