Fresa de raio 1

N.º do artigo: 216825 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
  • Fresagem de raios: avançar
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de arestas de corte Z 2
Modelo da haste Haste Weldon
⌀ haste Ds 20 mm
⌀ máximo 22 mm
Refrigeração interior não
Substituição da ferramenta PowerCard
Fresagem de raios avançar
Projeção L1 35 mm
Comprimento total Ltot. 120 mm
raio mínimo 1 mm
raio máximo 2,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada 216841 1 - 2,5
Parafuso para pastilha reversível 219879 1 (TX15; 3 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216825 1
EAN/GTIN 4062406706418
Número do fabricante 216825 1

Descrição

Aplicación:

Para a produção de raios convexos em componentes. O design fino e compacto permite uma ampla gama de aplicações e é particularmente adequado para utilização em cavidades profundas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta