Multinorm Capucha Invierno Azul Marino/Amarillo Alta Vis XXL

N.º do artigo: 216715348933XXL
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
Tipo de produto Gorra de invierno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216715348933XXL
EAN/GTIN 7330509861301
Número do fabricante 216715348933XXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, laminado, impermeable 12000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 15, 290 g/m²

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable transpirable, costuras selladas, repele el aceite, la suciedad y el agua, Sin metales

Detalles
Costuras selladas
Broches de plástico

Reflex
Cinta reflectante de transferencia segmentada resistente a las llamas

Explicación de tallas
La talla S se ajusta al modelo 4917 en talla XS-M, la talla L se ajusta al modelo 4917 en talla L-XL, la talla XXL se ajusta al modelo 4917 en talla XXL-3XL, la talla S se ajusta a los modelos 4517, 4527, 6317 en talla XS-S, la talla L se ajusta a los modelos 4517, 4527, 6317 en talla M-XL, la talla XXL se ajusta a los modelos 4517, 4527, 6317 en talla 3XL-4XL

Descripción:

  • Capucha de invierno ignífuga, ajustada al casco y con aislamiento térmico
  • Múltiples ajustes, se sujeta con botones a presión
  • El tejido exterior de la capucha es un material inherente laminado y el forro tiene un alto contenido en aramida
  • Se adapta a los modelos 4517, 4527, 4927 y 6317

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta