{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do escareado D | 20 mm | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Faixa de ajuste do ângulo de chanfragem | 0-90 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Projeção L1 | 44 mm | |
Comprimento total Ltot. | 98 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | SP.T1204.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Elemento de ajuste | 219886 | |
Parafuso de aperto para elemento de ajuste | 219888 | |
Tipo de produto | Rebaixador |
Número do artigo | 216635 20 | |
EAN/GTIN | 4045197778987 | |
Número do fabricante | 216635 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Rebaixador ajustável, Haste Weldon, ⌀ da haste Ds h6: 20mm
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
191,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
264,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Projeção L1 | 44 mm | 30 mm |
Comprimento total Ltot. | 98 mm | 95 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | SP.T1204.. | TO.. 0902 |
Modelo da haste | Haste Weldon | Haste Weldon |
Faixa de ajuste do ângulo de chanfragem | 0-90 | 10-80 |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | 20 mm |