Capucha de alta visibilidad 4XL

N.º do artigo: 2166197733004XL
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
Cor high vis gelb
Tamanho unissexo 4XL

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2166197733004XL
EAN/GTIN 7330509632703
Número do fabricante 2166197733004XL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas

Reflejo
Detalle reflectante en la capucha

Forro
Forro de malla elástica

Se adapta a
Artículos 4462, 4828, 4827, 4780

Explicación de tallas
La talla S se adapta a las tallas de chaqueta S, M. La talla L se adapta a las tallas de chaqueta L, XL. La talla XXL se adapta a chaquetas de tallas XXL, 3XL. La talla 4XL se adapta a chaquetas de talla 4XL en adelante

Descripción:

  • Capucha desmontable de alta visibilidad con forro flexible de airmesh y detalles reflectantes
  • Se adapta a varias chaquetas de diferentes tipos, tanto chaquetas ligeras shall como abrigos de invierno, por ejemplo 4462, 4828, 4827, 4780

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta