Fresa de chanfrar 45° 10

N.º do artigo: 216550 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Ângulo de chanfragem para a frente: 90
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de chanfragem para a frente 90 grau
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
Número de arestas de corte Z 2
⌀ D 10,4 mm
⌀ de chanfragem máximo Dmáx. 32,5 mm
Projeção L1 42 mm
Comprimento total Ltot. 100 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
Pastilha de corte reversível adequada 260986 HB725-1
Parafuso para pastilha reversível 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo de produto Fresa de chanfrar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216550 10
EAN/GTIN 4045197685520
Número do fabricante 216550 10

Descrição

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta