SCLT 05T104 UNI

N.º do artigo: 216475 UNI
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,40 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,84 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 457 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SCLT 05T104
Tipo UNI
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7735
Óleo de corte HM
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 1,98 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216475 UNI
EAN/GTIN 4045197482051
Número do fabricante 216475 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
410
Alumínio (apara curta)
N
410
Alumínio > 10% Si
N
280
Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
205
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta