SDLT 090308 EN UNI

N.º do artigo: 216410 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,55 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,96 € / Peça
sob pedido
Em stock
9 341 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SDLT 090308 EN
Tipo UNI
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7535
Óleo de corte HM
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216410 UNI
EAN/GTIN 4045197319814
Número do fabricante 216410 UNI

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
120
Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis de fresagem estáveis, sinterizadas com precisão com quebra-aparas positivos. Superfície plana e de contacto polida com precisão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta