SDGT 090308 FN ALU

N.º do artigo: 216408 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,96 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,30 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 767 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SDGT 090308 FN
Tipo ALUMÍNIO
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HU7815
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,15 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 3,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216408 ALU
EAN/GTIN 4045197648143
Número do fabricante 216408 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
120
CuZn
N
250
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas reversíveis de fresagem estáveis, sinterizadas com precisão com quebra-aparas positivos. Superfície plana e de contacto polida com precisão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta