Juego de cepillos de repuesto

N.º do artigo: 2160-1-01/2
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
Tipo de produto Pincel cilíndrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2160-1-01/2
EAN/GTIN 4000896238866
Número do fabricante 2160-1-01/2
Número L L60140 4989

Descrição

Descripción:

  • Repuesto de cepillo (2 unidades) para aceitador de cepillo 2160-1
  • Cepillo intercambiable: ⌀ 20 mm
    M6 x 0,75 mm

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.
  • Número de herramientas: 2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta