MASETA SIN REBOTTE BONOBLOQUE 50MM

N.º do artigo: 216.50
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 216.50
EAN/GTIN 3148511489833
Número do fabricante 216.50
Número L L60130 1339

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Martillo sin retroceso, relleno de bolas de acero
  • Pieza central y mango de acero, recubierto de poliuretano
  • Dureza de las superficies de golpeo: Shore 45 ± 5
  • Mango ergonómico de PVC.

Característica:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 308
  • L1 [mm]: 115
  • [g]: 0,92
  • [kg]: 0,888

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta