LOEU 090404 R-L UNI

N.º do artigo: 215994 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,25 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 002 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível LOEU090404 R-L
Tipo UNI
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB735
Óleo de corte MD
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215994 UNI
EAN/GTIN 4045197938152
Número do fabricante 215994 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
175
Aço < 900 N/mm²
P
145
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
220
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap = 4,5 mm

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


LOEU 090404 R-L  UNI

LOEU 090404 R-L UNI

sob pedido
Em stock
1 002 peças em stock
a partir de 1  Peças
22,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
18,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 372 peças em stock
a partir de 1  Peças
25,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
21,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 154 peças em stock
a partir de 1  Peças
22,25 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
18,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4
Raio do canto 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível LOEU090404 R-L LOEU 130708 TR-M LOEU090408 TR-M
Óleo de corte MD MD MD
Tipo HB735 HB735 HB735
Tipo UNI UNI UNI
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta