LOEU 090408 R-L INOX

N.º do artigo: 215988 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,25 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
4 438 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível LOEU090408 R-L
Tipo INOX
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7635
Óleo de corte HM
Avanço fz 0,08 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215988 INOX
EAN/GTIN 4045197938114
Número do fabricante 215988 INOX

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
105
Ti > 850 N/mm²
S
50
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap = 4 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta