LOEU 090408 TR-M ST1400

N.º do artigo: 215986 ST1400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,25 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
5 579 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível LOEU090408 TR-M
Tipo ST1400
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7515
Óleo de corte HM
Avanço fz 0,1 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215986 ST1400
EAN/GTIN 4045197938107
Número do fabricante 215986 ST1400

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
105
Aço < 50 HRC
H
50
GG(G)
K
275
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap = 4 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta