{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 8 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215956 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939920 | |
Número do fabricante | 215956 25/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo estreito 25/4
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
321,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
286,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
326,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 |
Projeção L1 | 30 mm | 25 mm | 50 mm |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresagem de canto |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | XNEX 040308 |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto |