APMT 100305 TR ST900

N.º do artigo: 215946 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,55 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,96 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 505 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 100305 TR
Tipo ST900
Raio do canto 0,5 mm
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,12 mm
Espessura do tampo 3,5 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215946 ST900
EAN/GTIN 4045197554468
Número do fabricante 215946 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
390
Aço < 750 N/mm²
P
270
Aço < 900 N/mm²
P
230
Aço < 1100 N/mm²
P
220
Aço < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha reversível com geometria altamente positiva e arestas de corte helicoidais.

Nota:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Para ae = 0,3×D/ap máx = 4,8 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta