APHT 100305 FR, HU7815, Tipo: ALU

N.º do artigo: 215939 ALU
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,97 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,65 € / Peça
sob pedido
Em stock
4 521 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APHT 100305 FR
Tipo ALUMÍNIO
Raio do canto 0,5 mm
Tipo HU7815
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,12 mm
Espessura do tampo 3,5 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215939 ALU
EAN/GTIN 4045197708908
Número do fabricante 215939 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
700
Alumínio (apara curta)
N
600
Alumínio > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafite, GFK, CFK
N
400
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Pastilha reversível com geometria altamente positiva e arestas de corte helicoidais.

Nota:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Para ae = 0,3×D/ap máx = 4,8 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta