APMT 100320 TR INOX

N.º do artigo: 215928 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,33 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,94 € / Peça
sob pedido
Em stock
5 303 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 100320 TR
Tipo INOX
Raio do canto 2 mm
Tipo HB7635
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,12 mm
Espessura do tampo 3,5 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215928 INOX
EAN/GTIN 4045197303301
Número do fabricante 215928 INOX

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
700
Alumínio (apara curta)
N
600
Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
160
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha reversível com geometria altamente positiva e arestas de corte helicoidais.

Nota:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Para ae = 0,3×D/ap máx = 4,8 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta