APMT 100312 TR INOX

N.º do artigo: 215924 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,33 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,94 € / Peça
sob pedido
Em stock
9 992 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 100312 TR
Tipo INOX
Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7635
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,12 mm
Espessura do tampo 3,5 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215924 INOX
EAN/GTIN 4045197303264
Número do fabricante 215924 INOX

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
700
Alumínio (apara curta)
N
600
Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
160
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha reversível com geometria altamente positiva e arestas de corte helicoidais.

Nota:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Para ae = 0,3×D/ap máx = 4,8 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta