APMT 100305 TR INOX

N.º do artigo: 215920 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,33 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,94 € / Peça
sob pedido
Em stock
19 857 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 100305 TR
Tipo INOX
Raio do canto 0,5 mm
Tipo HB7635
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,12 mm
Espessura do tampo 3,5 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215920 INOX
EAN/GTIN 4045197303240
Número do fabricante 215920 INOX

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
700
Alumínio (apara curta)
N
600
Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 750 N/mm²
P
160
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha reversível com geometria altamente positiva e arestas de corte helicoidais.

Nota:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Para ae = 0,3×D/ap máx = 4,8 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta