{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Projeção L1 | 37 mm | |
Comprimento total Ltot. | 85 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 29 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,32 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,85 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215803 16/2 | |
EAN/GTIN | 4062406396527 | |
Número do fabricante | 215803 16/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° 16/2
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
117,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
179,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
172,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
269,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 25 mm |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Fresagem de canto |
Comprimento total Ltot. | 85 mm | 85 mm | 85 mm | 78 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |