APMX 16..12 TR UNI

N.º do artigo: 215762 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,97 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,65 € / Peça
sob pedido
Em stock
3 453 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APMX 16..12 TR
Tipo UNI
Tipo HB735
Óleo de corte HM
Espessura do tampo 5,76 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215762 UNI
EAN/GTIN 4045197938954
Número do fabricante 215762 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
270
Aço < 750 N/mm²
P
205
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
175
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
140
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215705 e 215717: ae = 0,3×D/ap máx = 7 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


APMX 16..12 TR  UNI

APMX 16..12 TR UNI

sob pedido
Em stock
3 453 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
15,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Código ISO da pastilha de corte reversível APMX 16..12 TR MPHX 060202 TN
Óleo de corte HM HM
Tipo HB735 HB7720
Tipo UNI UNI
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar Pastilha de corte reversível para fresar

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta