APKX 16..16 PDER INOX

N.º do artigo: 215752 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,29 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,24 € / Peça
sob pedido
Em stock
815 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APKX 16..16 PDER
suportes adequados AP..1604
Tipo INOX
Raio do canto 1,6 mm
Tipo HB7635
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,15 mm
Espessura do tampo 5,76 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215752 INOX
EAN/GTIN 4045197411068
Número do fabricante 215752 INOX

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
700
Alumínio (apara curta)
N
500
Alumínio > 10% Si
N
350
Aço < 500 N/mm²
P
230
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215705 e 215717: ae = 0,3×D/ap máx = 7 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta