APXT 16..08 PDSR ST900

N.º do artigo: 215732 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,09 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,08 € / Peça
sob pedido
Em stock
693 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APXT 16..08 PDSR
suportes adequados AP..1604
Tipo ST900
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,18 mm
Espessura do tampo 5,76 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215732 ST900
EAN/GTIN 4045197410962
Número do fabricante 215732 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
185
Aço < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215705 e 215717: ae = 0,3×D/ap máx = 7 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta