APMX 16..04 TR ST900

N.º do artigo: 215731 ST900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,02 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,69 € / Peça
sob pedido
Em stock
4 491 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível APMX 16..04 TR
suportes adequados AP..1604
Tipo ST900
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,18 mm
Espessura do tampo 5,76 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215731 ST900
EAN/GTIN 4045197601766
Número do fabricante 215731 ST900

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
340
Aço < 750 N/mm²
P
235
Aço < 900 N/mm²
P
195
Aço < 1100 N/mm²
P
190
Aço < 1400 N/mm²
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Os valores de referência de aplicação aplicam-se às fresas n.º 215705 e 215717: ae = 0,3×D/ap máx = 7 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta