Fresa de chanfrar 40

N.º do artigo: 215700 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ângulo γ Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1604..
Ângulo γ 40 grau
Modelo da haste con taladro
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
número de lâminas efetivo Zef. 3
Número de pastilhas de corte reversíveis 6
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ mínimo D 35 mm
⌀ maior D1 84 mm
largura de chanfro alcançável b 24,5 mm
comprimento de chanfro alcançável l 30 mm
altura de chanfro alcançável h 19 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
Avanço do dente com hmáx. 0,16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Tipo de produto Fresa de achaflanado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215700 40
EAN/GTIN 4045197658173
Número do fabricante 215700 40

Descrição

Nota:

  • Pastilhas de corte reversíveis recomendadas para chanfradura: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • O uso de outras pastilhas de corte reversíveis pode resultar em limitações na vida útil da ferramenta e na qualidade da superfície.
  • Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta