Juego de navaja de muelle

N.º do artigo: 2157/2
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
Tipo de produto Cúter

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2157/2
EAN/GTIN 4000896176519
Número do fabricante 2157/2
Número L L60140 5462

Descrição

Descripción:

  • Juego de navaja de muelle
  • Incluye 5 hojas de repuesto
  • Cierre rápido de hojas
  • Compartimento para hojas con seguro de cierre
  • Empuñadura confortable de ABS
2157-1
  • Cambio de hoja rápido
  • Almohadilla para el pulgar, para trabajar sin dañar las articulaciones
  • Longitud plegada: 159,9 mm
  • Longitud cerrada: 100 mm
2157-2
  • Cierre de la navaja presionando la palanca de desbloqueo del mecanismo de retención de la hoja
  • Longitud plegada: 100 mm
  • Longitud cerrada: 57 mm
  • Número de herramientas: 2

Volumen de suministro:

Navaja de muelle 2157-1 ∙ 2157-2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta