Navaja para cables ∙ con aislamiento de protección ∙ 180 mm

N.º do artigo: 2156VDE-2
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
Tipo de produto Cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2156VDE-2
EAN/GTIN 4000896173549
Número do fabricante 2156VDE-2
Número L L60140 3412

Descrição

Descripción:

  • Con tapa protectora
  • Hoja de acero inoxidable
  • Empuñadura de plástico
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 180 mm
  • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
  • Peso neto (kg): 0.07 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta