{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 8 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 22,5 mm | |
Projeção L1 | 32 mm | |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 0602.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215622 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197573926 | |
Número do fabricante | 215622 16/2 |