Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC curto 25/7

N.º do artigo: 215605 25/7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: MTC
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 7
Modelo da haste Mango Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
Projeção L1 30 mm
Comprimento total Ltot. 90 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 48 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm
Fresas circulares de perfuração ap 0,9 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,52 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 21,85 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 0602..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215605 25/7
EAN/GTIN 4045197409591
Número do fabricante 215605 25/7

Descrição

Ejecución:

Fresas de canto de precisão de passo irregular para um funcionamento suave, máxima precisão e potência de corte. Nova geração de fresas de canto de pastilhas reversíveis de alto desempenho com geometria com força de corte reduzida para utilização em MTC em condições instáveis ou para fusos com baixa potência de acionamento.

Aplicación:

Para fresagem de cantos com grandes profundidades, mesmo em material sólido. Uso universal em todos os materiais de aço, bem como em aços inoxidáveis e resistentes a ácidos.

Pieza de repuesto:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,45 com lâmina n.º 674252 tam. 6IP.
Ao utilizar pastilhas reversíveis com um raio de 2 mm, é necessário modificar o assento da pastilha.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC curto 25/7

Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC curto 25/7

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
378,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
371,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 30 mm 25 mm
Comprimento total Ltot. 90 mm 115 mm
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau
⌀ da haste Ds h6 25 mm 20 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 48 mm 48 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm 48 mm
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta