Fresa de chanfrar GARANT Softcut MTC 60

N.º do artigo: 215540 60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Ângulo γ Preço unitário com IVA
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: MTC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Pastilha de corte reversível adequada AP.T 1335..
Série Softcut®
Ângulo γ 60 grau
Modelo da haste con perforación
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
número de lâminas efetivo Zef. 3
Número de pastilhas de corte reversíveis 9
Comprimento total Ltot. 52 mm
⌀ mínimo D 17 mm
⌀ maior D1 47 mm
largura de chanfro alcançável b 14,7 mm
comprimento de chanfro alcançável l 29,5 mm
altura de chanfro alcançável h 25,5 mm
⌀ do orifício de alojamento 16 mm
Avanço do dente com hmáx. 0,12 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de achaflanado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215540 60
EAN/GTIN 4045197809711
Número do fabricante 215540 60

Descrição

Ejecución:

Fresa de chanfrar de encaixe robusta. Assento de pastilhas reversíveis fechado em vários lados para estabilização das arestas de corte e absorção das forças verticais e radiais.

Aplicación:

Para grandes larguras de chanfro na construção em aço. Ideal para aplicações de desbaste e semidesbaste.

Nota:

As superfícies sem degraus são obtidas com as pastilhas de corte reversíveis n.º 215321215398.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta