Flexómetro ∙ 2000 mm x 16 mm

N.º do artigo: 2154N-2
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
Tipo de produto Cinta métrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2154N-2
EAN/GTIN 4000896143924
Número do fabricante 2154N-2
Número L L60140 1617

Descrição

Descripción:

  • Clase normalizada Euro II
  • Clip de correa
  • El flexómetro ancho reduce la formación de dobleces
  • Enganchable bracias al botón deslizante con protección antideslizante integrada
  • Gancho libre (en el extremo del flexómetro) para mediciones interiores y exteriores
  • Carcasa de 2 componentes con protección contra impactos
  • El resorte de calidad garantiza el retorno automático del flexómetro
  • El revestimiento resistente protege frente a la corrosión y el desgaste
  • Escala de medición doble (en el borde superior e inferior)
  • Dimensiones / longitud: 2000 mm x 16 mm
  • Peso neto (kg): 0.13 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta