APMT 133512 TR UNI

N.º do artigo: 215386 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,80 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,67 € / Peça
sob pedido
Em stock
924 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 133512 TR
Tipo UNI
Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7520
Óleo de corte HM
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215386 UNI
EAN/GTIN 4045197601391
Número do fabricante 215386 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
330
Aço < 750 N/mm²
P
290
Aço < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,25×D/ap = 4 mm, ap máx = 6 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta