{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | APMT 133516 ER | |
Tipo | GG | |
Raio do canto | 1,6 mm | |
Tipo | HB7730 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,18 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 215371 GG | |
EAN/GTIN | 4045197673640 | |
Número do fabricante | 215371 GG |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() APMT 133516 ER GG
sob pedido
Em stock
900 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
534 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
332 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 1,6 mm | 1,2 mm | 2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | APMT 133516 ER | APMT 180512 ER | APMT 060220 ER |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Tipo | HB7730 | HB7730 | HB7730 |
Tipo | GG | GG | GG |
Avanço fz por dente | 0,18 mm | 0,2 mm | 0,08 mm |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar |