APMT 133512 ER INOX

N.º do artigo: 215362 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,80 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,67 € / Peça
sob pedido
Em stock
489 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 133512 ER
Tipo INOX
Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7630
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,18 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215362 INOX
EAN/GTIN 4045197601315
Número do fabricante 215362 INOX

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,25×D/ap = 4 mm, ap máx = 6 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta