Equipo electrónico

N.º do artigo: 2152N/3
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
Tipo de produto Comprobador de tensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2152N/3
EAN/GTIN 4000896204151
Número do fabricante 2152N/3
Número L L60140 4964

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para la búsqueda de errores en componentes electrónicos
  • Comprobador para el sistema eléctrico y electrónico de vehículos comerciales
  • Equipo electrónico, 3 piezas, contenido
    2152N ∙ 2152N-01 ∙ 02
  • 3 – 48 V
  • Indicador de tensión: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Indicador de polaridad: LED para positivo o negativo,
    tensión alterna con LED iluminado simultáneamente
  • Punta de comprobación, punzón con sistema mecánico de desplazamiento
  • Adicionalmente: pinza de cocodrilo y punta de comprobación para su colocación
  • Longitud del cable: 1300 mm
  • Número de herramientas: 3

Volumen de suministro:

Aparato básico 2152N ∙ 2152N-01 ∙ 2152N-02

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta