{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XNEX 040308 | |
Tipo | INOX | |
Tipo | HB7635 | |
Óleo de corte | MD | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 2 mm | |
Avanço fz por dente | 0,1 mm | |
Espessura da placa S | 3:18 mm | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 215198 INOX | |
EAN/GTIN | 4062406569921 | |
Número do fabricante | 215198 INOX |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
XNEX 040308 INOX
sob pedido
Em stock
3 093 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 823 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
16,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 598 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
19,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 140 peças em stock
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 | 4 |
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | XNEX 040308 | XNEX 080608 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Tipo | HB7635 | HBM130 | HB7635 | HB9740 |
Tipo | INOX | INOX | INOX | INOX |
Avanço fz por dente | 0,1 mm | 0,12 mm | 0,13 mm | 0,8 mm |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar | Plaquita de corte para fresar |