XNEX 080608 GGG

N.º do artigo: 215190 GGG
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    23,77 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    19,81 € / Peça
sob pedido
Em stock
4 637 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XNEX 080608
Tipo GGG
Tipo HB7710
Óleo de corte HM
profundidade máxima de corte ap máx. 4 mm
Avanço fz por dente 0,23 mm
Espessura da placa S 6:35 mm
Número de trocas/cortes 6
Revestimento con revestimiento
Raio do canto 0,8 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215190 GGG
EAN/GTIN 4067263499527
Número do fabricante 215190 GGG

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
P
240
Aço < 1100 N/mm²
P
200
Aço < 1400 N/mm²
P
180
GGG
K
290
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

As 6 arestas de corte garantem alta rentabilidade devido ao preço reduzido por aresta de corte.
Pastilha de corte reversível de metal duro de 2×3 arestas de corte de dupla face para operações de fresagem de canto.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/ap = 3 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta