{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | XNEX 080608 | |
Tipo | ST900 | |
Tipo | HB7525 | |
Óleo de corte | HM | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 4 mm | |
Avanço fz por dente | 0,18 mm | |
Espessura da placa S | 6:35 mm | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 215185 ST900 | |
EAN/GTIN | 4062406392246 | |
Número do fabricante | 215185 ST900 |