Fresa de canto 90° 32/5

N.º do artigo: 215177 32/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 32 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste Mango cilíndrico
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 2 mm
Projeção L1 70 mm
Comprimento total Ltot. 195 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
Pastilha de corte reversível adequada XNEX 040308
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215177 32/5
EAN/GTIN 4062406570057
Número do fabricante 215177 32/5

Descrição

Versão:

O sistema de fresagem de canto para fresagem contínua de ressaltos. O tamanho compacto da pastilha reversível proporciona uma enorme estabilidade com um número extra elevado de arestas de corte - para máxima produtividade.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 7IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta